2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。 温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。 庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130 内寸法(mm)620×340×584 外寸法(mm)700×502(569)×1107 温度設定範囲(℃)-15~+50 温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷) 電源AC100V・50/60Hz・15A 質量(kg)約70 キャスター自在キャスター、アジャスト足付き
1台
1,881 税込2,069
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
ホワイト 容量4Lタンク搭載 外形寸法(mm)550×210×405 電圧(V)AC100 消費電力(kW)0.05 空気流量(L/min)5 1時間あたりの電気代目安(円)約1.35 最高圧力(kPa)130[1.3kggf/cm2] 定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2] サービス分類レンタル
1台
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)