7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応 質量(kg)49 最高回転数(min-1[r.p.m])4,300 電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA 最大遠心力(xg)3,000 タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル) 温度計-10~30℃ サービス分類レンタル
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎) 質量(kg)62 最高回転数(min-1[r.p.m])15,000 電源(V)AC100 50/60Hz 12A 冷媒の種類HFC R134a(260g) サービス分類レンタル
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
寸法(mm)290×538×307 質量(kg)40 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 15A 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター駆動:ブラシレスDCモーター(インバーター制御) ローター種類専用:T15A61ローター(1-1871-11-60)・T15A62ローター(1-1871-12-60)・T15A63ローター(1-1871-13-60) 最大遠心力(G)21500 安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出 温度設定範囲(℃)-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a) タイマー1~99分・連続運転
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60) 型番T15A61 ローター2mL×24本
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)