凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5
回転数(min-1[r.p.m])15000
モーター(W)140
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)
カップ容量(mL)約100
処理能力5~10g/回
使用量50mL/回(液体窒素)
回転方向真上から見て時計方向
寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸)
寸法(mm)70×10(回転刃Z型)
付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
建築物の床衝撃音遮断性能を測定
仕様【反発係数】0.8±0.1
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書
材質シリコンゴム
形状外形178mm、肉厚32mmの中空球体
等価質量(kg)2.5±0.1
ゴム硬度40±5°
サービス分類レンタル
関連キーワード