実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
寸法(mm)約225×348×405、約225×348×405
質量(kg)約5.3
電源(V)AC100~240
対応OSWindows(R)7/8 UVC対応
総合倍率7.5×~50×(ズーム式)
有効画素数約500万画素
照明LED
照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式
ステージプレート本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm
接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き
対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)
ズームズーム式:1:6.7
鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒
作業範囲110m(補助対物レンズ非装着時)
撮像素子1/2.5インチ型CMOS
サービス分類レンタル
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
関連キーワード