5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×450×420 質量(kg)5 蛍光イエロー/赤 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 材質PVC、合成ゴム 幅(mm)355 質量(kg)3.6 赤/黄 高さ(mm)714 差込口カット有 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 反射シートORALITE 5930J サービス分類レンタル
1本
56 税込62
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ セット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本 測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx 質量(g)320 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39 連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON) 機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト 準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B 応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内 レンジ切替測定:オート/マニュアル 確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと) 直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) 受光素子シリコンフォトダイオード インターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE 階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AA サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)