1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象ガス:O3(オゾン) フルスケール:1ppm 半導体材料ガス検知器/オゾンガス検知器 XPS-7は、ロガー機能付でPCでのデータ管理が可能!警報機能・自動吸引式・デジタル表示!
セット内容本体、センサユニット(オゾン/本体に内蔵)、ガス導入管、ショルダーベルト、予備フィルタ、収納ケース 寸法(mm)62(W)×150(H)×128(D)(突起部を除く) 質量(kg)1.3 電源単3形アルカリ乾電池4本 分解能フルスケールの100分の1表示 連続使用時間12時間以上(無警報時、20℃の場合) ガス採気方式自動吸引式 検知原理定電位電解式 検知範囲1ppm(フルスケール) 指示精度FS±の10%以内 検知対象ガスオゾン O3
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード