高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目濁度・温度・ORP
測定範囲濁度/0-1000NTU
分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)
寸法(mm)90×203×80
付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種
仕様【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
関連キーワード