PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。
仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として
セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定範囲最大4m/s
電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)
測定方式電磁式
表示20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25
データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送
時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.
電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間
応答時間(秒)0.5
測定方向一軸一方向
周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)
主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
使用水温(℃)0~40(凍結除く)
サービス分類レンタル
温度範囲-20℃~+80℃全域で冷却運転ができます。高温域での発生熱にも対応するのでTRL-N11LPと比較してより幅広いプログラム運転が可能です。槽内での試料・ワークの恒温保持や冷却保存、プログラム運転による加熱・冷却試験、循環ポンプによる外部送液で外部熱交換器の冷却・加熱など幅広くお使いいただけます。簡単な設定操作。最大20ステップのプログラムもメッセージボードに表示される項目を設定していくだけで、簡単にプログラム運転が行えます。(面倒なパラメータ設定等は不要です。)。定値運転とプログラム運転の選択が可能。運転方法の選択が可能ですので、従来の定値運転ももちろん可能です。
関連キーワード