オールマイティな自動レベル
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)
質量(kg)本体:1.7
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm
望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです
受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpm
セット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース
測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。
電源単2乾電池×4本
連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時)
光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)
防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003)
ビーム径Φ8mm(射出位置にて)
26倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)1.6
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)
セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26
精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠
感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)
保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66
連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)
光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)
測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合があります
ローター回転数(min-1[r.p.m])600
設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります
三脚取付ねじ5/8inch
オートパワーオフ最終受光時から約 30分後
警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告
レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)
光出力(mW)5以下
自動整準範囲±5°
サービス分類レンタル
22倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)1.6
最短合焦距離30cm(機械中心より)
自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″
防水性JIS保護等級4(防まつ形)
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3形乾電池×4
検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)【対物】45
保護等級IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェースRS-232C規格準:付
視界1°30′
分解力2.5″
最短合焦距離1m
表示単位5" / 10" 切替
自動補正機構一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)633
レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)0.6(出力固定)
サービス分類レンタル
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源単三アルカリ乾電池×4本
検出方式水平角:片側、鉛直角:片側
方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3
測定精度5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)45
保護等級IP66(JIS C 0920:2003)
表示器あり
像正像
分解力2.5"
最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野1°30’(26m/1000m)
表示単位5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置正反両側
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
関連キーワード