仕様【シェルター】中型:89Φ×270m(突起部含まず)
セット内容本体、温湿度センサー、自然通風シェルター、CFカード、CFカードアダプター、通信ソフト、収納ケース
タイプ気象庁検定有り
電源リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式
入力点数2チャンネル(各チャンネル毎に入力種類設定可能)
直流電圧入力範囲:0~±2V分解能:0.1mV測定精度:0.1%F.S
湿度測定範囲0~100%RH
校正証明書付き
サービス分類レンタル
クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。
室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!
セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース
電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V)
測定項目測定成分(A/B/C)
方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式
精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能出力:0.005m/s (風速)
デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C
測定レンジ0~10m/s
使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと
制御演算周期10回/秒(測定繰返し)
サービス分類レンタル
関連キーワード