防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)95(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630
乾燥質量(kg)87
燃料タンク容量(L)10
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)118(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660
乾燥質量(kg)105
燃料タンク容量(L)15
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
関連キーワード