プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
測定方法交流2電極法
測定範囲【表示レンジ】電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃
繰返し性【本体】電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃
電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本またはUSB給電
保護等級IP67(センサー接続時)
付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)
校正※温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。
関連キーワード