ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計
ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2
寸法(mm)W64×H113×D32
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約140(本体部、電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ
応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ!
掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)
質量(g)180
電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)
分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃
メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
分解能(℃)0.1
付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ
仕様-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-40~+250
センサーサーミスター
精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期2回/秒
センサーコード長(m)約1
サイズ(mm)70×40×175
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
サービス分類レンタル
校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
測定温度範囲(℃)600~3000
検出素子シリコン
測定波長(μm)0.96
精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit
再現性1℃±1digit
分解能(℃)1
光学系レンズ可動焦点方式
測定距離(m)0.5~∞
測定径(Φmm)100
レンズ径(Φmm)30
放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
仕様【温度ドリフト】測定値の0.015%/℃
関連キーワード