昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×330×240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×640×435
質量(kg)約34
停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
出力電圧単相AC100V±3V
周波数50Hz/60Hz(自動切替)
使用環境温度(℃)-10~40
使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)
切替時間10ms
湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)
サービス分類レンタル
関連キーワード