商品豆知識
脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に
自由な脱着スタイル
自由な撮影スタイル
ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能
耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能
タッチパネルによって、直感的な操作が可能
手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー
測定視野角(°)70×70
空間分解能(mrad)5.3
測定距離範囲:10cm~∞
フォーカスフォーカスフリー
検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)
測定波長(μm)8~14
画素数記録:240×240画素
フレームレート7.5Hz
測定温度範囲(℃)-20~350
温度分解能(℃)0.05 at 30
温度精度±2℃ or ±2%(指示値)
機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能
仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字
表示色・階調256/128/64/16階調
記録媒体SDカード、SDHC対応
データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録)
インターフェイスUSB2.0(MTP)
表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式)
撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載)
外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず)
質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず)
動作環境【カメラヘッド】-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと)
保存環境カメラヘッド:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)
振動1m落下
衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G)
防塵防水性能IP64相当
EMC規格CE適合規格(クラスA)
電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V~240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ)
セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケース
サービス分類レンタル
関連キーワード