1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 寸法(mm)280×270×140 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 温度上昇時間(分)25以下(20→70℃)
1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)