表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。
従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。
ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。
乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。
測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。
打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。
測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。
計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。
測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。
測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。
ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
仕様サンプリング速度/0.5μs
セット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46
測定時間2ms
連続使用時間(時間)8以上
NETIS番号HK-060013-V
ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現
FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm【ひび割れ表示単位】0.01mm以下【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)【処理時間】約1sec以内【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像)
セット内容カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)
寸法(mm)150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く)
質量(g)約300
電源単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可)
ケーブル長(m)約2.0以下(USBケーブル)
NETIS番号KT-090030-A
音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出!
GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限
セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース
寸法(mm)【コムリンク】150×90×30
質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300
電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池
感度【センサー】12V/g
接続方法【PC】Bluetooth
保護等級IP68(最大水深2m)
寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100
受信周波数920MHz
出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済)
受信方式RF無線
動作温度範囲(℃)-30~70
サービス分類レンタル
クラックスケールによる目視検査、記帳、撮影がこれ1台で大幅に効率UP!
セット内容マイクロスコープ・長レンズアダプター・短レンズアダプター・置きスタンド・校正用簡易定規・広角撮影キット・チョーク用保管ボックス・現場用首掛け観察ボード(ショルダーストラップ付き)・ノートPC・ACアダプタセット・USBハブ・プロテクトキー・マジックテープ・通信ソフト(Digital Microscope)・通信ソフト(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(MJ-MS302)・取扱説明書(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(オートくんタブレットの使用方法)・収納ケース
サービス分類レンタル
関連キーワード