セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
仕様温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
寸法(mm)加熱板:155×159
質量(kg)約3
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
最高温度(℃)550
本体寸法(mm)194×292×104
プレート寸法(mm)175×178
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)900
UPSシステムを停止させることなく測定
正確な測定値
抵抗・電圧・温度を同時に表示
コンパレータ機能
大容量メモリ
オートメモリ機能
測定値をPCにダウンロード。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326
耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間
電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8
定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応)
連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず)
質量(g)約790(電池含む)
ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製)
表示部LCD(モノクロ、182 セグメント)
測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定
測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成)
最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可
最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間)
測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max
測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定)
仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm)
変換方式A/D:ΔS型
表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして)
表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音
測定時間100ms
応答時間(秒)約1.6
セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本
サービス分類レンタル
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)
寸法(mm)290×320×245
質量(kg)8
電源(V)AC100 50/60Hz
方式ボリューム式
最大遠心力(G)3180
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本
回転数0~5500rpm
タイマー~30分
冷却能力無し
サービス分類レンタル
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
関連キーワード