ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)10~1450×2本掛
流量精度±2%
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ外径(Φmm)3~6.1
電源(V)AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
寸法(mm)137×152×191mm
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~180×1本掛
吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度±2%
サービス分類レンタル
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
関連キーワード