サービス分類レンタル
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232
測定対象マスクと顔面との密着性の評価
測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5
測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000
電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A
測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)
測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒
機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能
測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク
測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
吸引流量1 L/min
動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)
モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類
粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子
サービス分類レンタル
マスクフィッティングテスター(労研式)用オプション品
低露点型鏡面冷却式露点計(ミラー冷却式露点計、ミラー式露点計、光学式露点計)DewStar S-2はドライルームでの低露点ガスの測定や、工場内のドライエアラインの性能確認をはじめ、乾燥工程での水分管理など低露点の計測への需要に応えます。アキュスター(鏡面自動クリーニング)を採用。多種の計測値をその場で確認できる演算機能。耐久性にすぐれたプラチナミラー(オプション)の使用で腐食性ガス計測も可能。持ち運び可能なポータブルタイプ露点計。
仕様●Model:DewStar S-2●アナログ出力(モニタ部):4~20mA、0~5VDC●サンプリング流量:0.5~2.5L/min.●システム精度:±0.2℃ DP、±0.4℃ DP(-50℃DP以下)●センサ部~モニタ部:専用ケーブル(標準3m)で接続●デジタル出力(モニタ部):RS232C(測定値or演算値)●使用環境範囲:センサ部/0~35℃、モニタ部/0~35℃、結露なきこと/95%rh以下●接続部:1/4"コンプレッションフィッティングPT●測定パラメータ:露点/霜点(℃)、温度(℃)、圧力(kPa)●演算値:相対湿度(%rh)、絶対湿度(g/m3)、水分率(PPMv)(PPMw)●露点・霜点測定範囲:65~15℃(空冷 at 23℃)、-75℃~15℃(水冷 at 20℃、ただし-65℃以下は水冷10℃)
セット内容鏡面冷却式露点計(DewstarS-2S-0)、センサ部(rS-2S-0)、本体モニター間接続ケーブル、本体電源ケーブル、RS-232Cケーブル、モニター部(S-1M-0)、温度センサ(S-1S-001)、エアポンプセット
質量(kg)センサ部/約10.0、モニタ部/約0.5
電源(V)AC90~240(50/60Hz)
消費電力(W)約200
繰返し性±0.1℃DP
使用圧力(MPaG)0.5
サービス分類レンタル
関連キーワード