2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(電池含む) 測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温) 電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120 表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃ 使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温) 温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。 生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き) セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)