各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)
材質SUS304
収納本数(本)700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段)
棚段数(段)7
サイズ(mm)157×157×420
サービス分類レンタル
ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です。
外寸(mm)460+35×620+40×680
内寸(mm)336×356×295
冷却能力(℃)最大/-85、常用/-80~-70
内容積(L)約35
電源(V)AC100(50/60Hz)15A(3Pプラグ)
関連キーワード