世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー。製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューション。AIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです。高いポータビリティ。1.2 kgのコンパクトボディ。人間工学に基づくデザイン。ABS樹脂による高い衝撃耐性。バッテリーが長持ちで短時間充電。シンプルでフレキシブルな操作性。音と光による分かりやすい通知機能。捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能。連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能。簡便なメンテナンス。なめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン。様々な消毒剤に対応。オートクレーブ可能なサンプルグリッド。シンプルな空気回路の除染プロセス。世界基準の装置を国内拠点でサポート。公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データ。アイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用。国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施
質量(g)1200
電源(V)AC100
規格CE/UL/CSA
バッテリーリチウムイオンバッテリー
吸引流量100L/min±6.5L/min
最大吸引量(L)2000
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)128×208×146
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
関連キーワード