1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
仕様【カメラヘッド】15.5mm セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H) 質量(kg)4.1 ケーブル長(m)25 適合管径(Φmm)20~50 解像度510×496NTSC ケーブル径(Φmm)6.3 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 衿ボア