HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/h
セット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース
型式ACV-502A
質量(kg)約5
電源(V)AC100
消費電力(W)32(70VA)
フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上
保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止
使用環境18~28℃(屋内環境)
風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかです
サービス分類レンタル
溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定
仕様【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定
セット内容本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース
質量(kg)【本体】約7、【総質量】19(ケース含む)
電源AC100~240±10%(50/60Hz)
測定方式試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質
再現性0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L
表示方式3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD
表示分解能0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400
外部出力USBメモリーへ出力
機能300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能
校正ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正
測定レンジ0~200mg/L
消費電力(VA)AC100V時:約60、AC240V時:約90
採取量【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒)
周囲温度(℃)0~40(結露無き事)
サービス分類レンタル
関連キーワード