6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg)約3 電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力約18W プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 回転数MAX約1500(rpm) 本体サイズ(mm)503×400×50 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T サービス分類レンタル
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg)約2.5 電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力約12W プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 回転数MAX約1500(rpm) 本体サイズ(mm)343×400×50 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T サービス分類レンタル
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
1台
149 税込164
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
1台
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)