4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)
仕様使用可能ガス:CO2 電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m) 使用圧力0.06MPa以下 サービス分類レンタル
1個
921 税込1,013
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
仕様作動圧力:0.005MPa※ 付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本 寸法(mm)65×175×255 使用圧力(MPa)0.08以下※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。 接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ サービス分類レンタル
1台
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
1台
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ セット内容本体気圧計センサー12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース 測定範囲870~1050hPa 質量(g)【装置本体】110 電源【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能 適合規格EMC規格EN61326-1、産業環境に適合 ケーブル長(m)【電源/出力】1/2/3/5/10 精度【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義 出力電圧(V)DC0~5 接続部ねじ【圧力】M5(10-32)メネジ 入力【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2 保護等級【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53 機能【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります 応答時間500ms 消費電流(mA)【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA 材質(ハウジング)PCプラスチック 表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります 記憶容量32GB以下 質量(g/m)【ケーブル】28 OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 供給電源8~18(逆極性保護) 測定インターバル1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間 データ記録件数【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式 動作温度範囲(℃)【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)