ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150
有効寸法(mm)380×350×150
振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
振幅20~40mm(3段可変式)
寸法(mm)【振盪ラック】320×300×60(ステンレススプリングラック)
温度設定範囲(℃)室温+10~60
電源(V)AC100(50/60Hz)11A
手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能!
橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。
セット内容表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本
寸法(mm)【操作部】66×182×26
質量(g)340(電池含む)
表示部OLED 12桁×2行
センサー温湿度センサ内蔵
分解能【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mm
センサー寸法(mm)40×63×36
光源IR LED
読取(mm)初期値:10、1mm単位で2~18で可変
インターフェース【通信】USB(PCに測定データ取込み可能)
電池単3アルカリ乾電池×3
使用環境動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと)
記憶容量測定512回分
センサー感知方式【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計
センサーコード長(m)1.5(脱着)
防水性【気密性】防塵・防滴(センサ部)
サービス分類レンタル
関連キーワード