マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
バルブ型式非通電時クローズ
ガスの種類H2
継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)
流量500SLM(0℃ 1atm)
サービス分類レンタル
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー。インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
仕様●使用最低循環量(50/60Hz):10L/min(揚程20/30m)●水槽実容量:約15L●温度制御精度:±0.1℃
質量(kg)73 ※キャスター付
使用温度範囲(℃)(液温)5~35
電流(A)4.5/5.3、4.7
電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz
消費電力1.2/1.3、1.3kW
使用圧力0.~05MPa
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×840×688※キャスター付
周囲温度(℃)-5~43(空冷)
電源容量(kVA)2.1
運転音55/57dB
冷却能力2.7kW
サービス分類レンタル
関連キーワード