カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
さらに商品を絞り込む
  • アルファー光学(1)
  • オーダー・加工(36)
  • レンタル
  • 名入れ(1)

「ロープ 50m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mm アルファー光学【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mmアルファー光学
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から3日以内出荷
水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V)ケーブル長(m)50センサー寸法(mm)10
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら