21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)12 本体寸法(mm)200×355×250 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200/220V
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)29 本体寸法(mm)210×535×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)40(外部エア使用時:60) 定格入力三相(単相) 200V
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)103 本体寸法(mm)372×690×659 入力電圧(V)200 定格入力(kVA)18.0(16.0kW) 出力範囲50~350A/15~36V 相数三相 定格使用率(%)0.5 定格負荷36V 定格出力(A)350 サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)55 本体寸法(mm)376×649×613 出力範囲AC10~300A/DC4~300A 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 200/220V 定格出力(A)300 サービス分類レンタル
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)200×355×250 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)28 本体寸法(mm)250×560×370 定格出力350A/36V 出力範囲30~350A/12~36V 定格使用率(%)0.6 定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)55 本体寸法(mm)376×649×613 出力範囲AC10~300A/DC4~300A 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 200/220V 定格出力(A)300 サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)148 本体寸法(mm)450×680×805 定格出力120A/200V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
仕様溶接電源:MRA-600 セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m 質量(kg)210 本体寸法(mm)455×650×1010 定格出力600A/46V 定格使用率(%)0.6 定格入力三相 200V
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)19 本体寸法(mm)210×415×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200V/220V サービス分類レンタル
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)67 本体寸法(mm)330×550×700 定格出力80A/150V 出力範囲20~80A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相 200V 定格出力70A/140V 出力範囲10~70A 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)330×540×520 質量(kg)82
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル 定格入力三相 200V 定格出力180A/24V 出力範囲60~180A/16~24V 定格使用率(%)0.4 本体寸法(mm)306×396×470 質量(kg)46 サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC) 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル 定格入力三相 200V 定格出力160A/26V 出力範囲20~160A/14~26V 定格使用率(%)0.3 本体寸法(mm)306×396×470 質量(kg)50 サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)164 本体寸法(mm)454×701×859 入力電圧(V)200 定格出力500A 出力範囲50~500A/15~45V 相数三相 定格使用率(%)0.6 定格負荷45V 定格入力31.5kVA(28.0kW) サービス分類レンタル
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載。 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)21 本体寸法(mm)250×560×370 出力範囲4~300A(4~250A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 (単相)200/220V 定格出力(A)4~300(4~250) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)43 本体寸法(mm)346×555×579 出力範囲4~300A(4~180A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力(A)300(180) サービス分類レンタル
1セット
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)43 本体寸法(mm)346×555×579 出力範囲4~300A(4~180A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力(A)300(180) サービス分類レンタル
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)21 本体寸法(mm)250×560×370 出力範囲4~300A(4~250A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 (単相)200/220V 定格出力(A)4~300(4~250) サービス分類レンタル
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)