電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。
用途塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)。ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)。メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)。※電解ニッケルメッキを除く。メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など。樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)
セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本
測定範囲0~500μm・0.2~5mm
質量(g)約470(乾電池除く)
電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式
プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず
測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)
サービス分類レンタル
関連キーワード