身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75
測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)
測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視)
機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
電源単3乾電池×6本
質量(kg)7.9
部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。
体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。
4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。
測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。
診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270
目量(kg)0.1
測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定)
インターフェース【外部】RS-232C、USB
測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定
寸法(mm)380×656×181
印字方式感熱式プリンター
付属品専用感熱式プリンタ、専用サーマルロール紙(1巻)
関連キーワード