【レンタル】ソーラーフラッシュアローGTグリーンクロス3日以内出荷
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。材質軽量アルミ質量(kg)4.6電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79動作時間無日照約10日間(夜間のみ)LED使用数(個)赤32個関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)NETIS番号KT-180086-VE発光方式点滅/流動サービス分類レンタル