4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置 セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3) 寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く) 測定範囲0~3000度(ホルマジン度) 質量(g)約930 電源DC12V±10% 洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース 寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く) 電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10% 質量(g)- 電源USBから供給 測定時間2~10s 分解能16bit 周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲 通信可能距離(m)- 無線通信方式-
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。 室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!
セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース 電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V) 測定項目測定成分(A/B/C) 方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式 精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後 測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式 分解能出力:0.005m/s (風速) デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C 測定レンジ0~10m/s 使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと 制御演算周期10回/秒(測定繰返し) サービス分類レンタル
1台
8,698 税込9,568
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式 セット内容本体、電源信号変換器(ケーブル付き)、屋内雷災保安器、取付用フランジ、取付用締め付け治具、取付ボルト、表示設定ソフトウェア 寸法(mm)Φ304×H679 質量(kg)約4.5 電源DC24V 約4W 精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3° 測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式 分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1° 測定レンジ風速:0~60 m/s、風向:0~540° サービス分類レンタル
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)