9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200 高さ(mm)100(重心) 垂直負荷重(kg)40 偏心(mm)25(重心)
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.1~1 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)500 偏心(mm)50(重心)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~10 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)150 偏心(mm)25(重心) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200 高さ(mm)100(重心) 垂直負荷重(kg)40 偏心(mm)10(重心)
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.2~2.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400 高さ(mm)200(重心) 垂直負荷重(kg)300 偏心(mm)50(重心)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)150 偏心(mm)50(重心) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.05~0.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600 垂直負荷重(kg)500 偏心(mm)100(重心) 高さ(mm)150(重心)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ、チャックWPT-600 高さ(mm)200(重心) 垂直負荷重(kg)700 偏心(mm)200(重心)
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様●往復(移動)速度:220~1210mm/min●移動(ストローク)距離:22mm●試験片サイズ:3mmまで(厚み) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304 質量(kg)約7 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長さ(m)2 安全装置過電流ヒューズ 駆動方式偏心カム方式 ステージ寸法(mm)130×55 サービス分類レンタル
1個
2,079 税込2,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)