2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【レンタル】ポータブル全硬度測定器
水中の全硬度(CaCO3)を0~750mg/Lの範囲で測定
仕様【受光部】シリコンフォトセル@466nm セット内容本体、サンプル採取用ガラスセル(ガラスセル用キャップ付)×2、シリンジ(1mL)×2、ドロッパー、指示薬(HI93735IND-0)、HI93735A液(LR)、HI93735A液(MR)、HI93735A液(HR)、HI93735B液、HI93735C×20、収納ケース、取扱説明書(HI96735)、電池 9V×1個 質量(g)360 使用温度範囲(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池×1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度【LR(低濃度)】±5mg/L ±測定値の4%、【MR(中濃度)】±7mg/L ±測定値の3%、【HR(高濃度)】±10mg/L ±測定値の2% 測定方式【LR(低濃度)】0~250mg/L、【MR(中濃度)】200~500mg/L、【HR(高濃度)】400~750mg/L 光源LED オートパワーオフ10分間の未使用後 検出単位1mg/L(0~100mg/L) ; 5mg/L(100~750mg/L) 防水性日常防水 サービス分類レンタル
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)