土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)約630
高さ(mm)395
上部内径(mm)70
下部内径(Φmm)14
試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
アルミ製で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。
赤反射テープ巻なので、夜間でも視認性が向上しています。
用途マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。
仕様赤反射テープ巻、ドブメッキ塗装、メッキスチール製角当て付
材質アルミ
質量(kg)8.4
寸法(幅W×高さH)(mm)2000×900
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
径(mm)ポール:50
脚部構造差し込み式
サービス分類レンタル
セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書
材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属
寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300
サービス分類レンタル
セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書
材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属
寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300
サービス分類レンタル
関連キーワード