凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5
回転数(min-1[r.p.m])15000
モーター(W)140
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)
カップ容量(mL)約100
処理能力5~10g/回
使用量50mL/回(液体窒素)
回転方向真上から見て時計方向
寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸)
寸法(mm)70×10(回転刃Z型)
付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
JIS R 5201準拠品です
モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製
セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m
寸法(mm)145×93×134mm
質量(g)900
電源(V)AC100~240 50/60Hz
再現性±1%
保護等級IP65
流量(mL/min)1~100
タイマー設定1秒~99時間59秒
流量精度±2%
サービス分類レンタル
関連キーワード