4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
1台
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
1セット
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2m セット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)0.575(バッテリーを含む) 温度精度±2℃または読み値の±2% ディスプレイ3.0インチ 解像度熱画像:76800(320×240) 視野45°×34° 温度分解能(℃)0.06未満 解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Mac モード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇 フォーカスフォーカスフリー 内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MP コントラストMSX(R)スーパーファイン:〇 使用時間(時間)バッテリー:4 焦点距離最小:0.5m フレームレート9Hz パレットカラー:レインポー、グレイ、アイアン サービス分類レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)