スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度2ch
温度測定範囲(℃)-40~+110
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
測定温度範囲(℃)-80~80
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約54(リチウム電池含む)
電源リチウム電池(内蔵)
測定精度平均±0.5℃
チャンネル数温度1ch
温度測定範囲(℃)-40~+80
通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル)
記憶容量16000
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
温度測定範囲(℃)0~55
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
湿度測定範囲(%RH)10~95
・ファインダ内にも測定値表示
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
・デジタル通信機能
RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。
・測定値メモリ
本体に1000データの測定値メモリがあります。
・明るくシャープ
可動焦点で明るくシャープな光学系。
用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。
仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか
セット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース
質量(g)約700(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと)
電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間)
口径(Φmm)レンズ:Φ40
測定方式広帯域放射温度計
表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示)
再現性1℃±1digit
材質(ケース)ABS樹脂
分解能(℃)1(50以上)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175
照準直視ファインダ
機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報
応答時間(秒)1
測定波長(μm)8~13
距離係数測定距離L/測定径D:40
検出素子サーモパイル
測定距離0.7m~∞
精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit
光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT)
測定温度範囲(℃)-50~1000
放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ)
測定径(Φmm)測定距離:40
通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 )
機種低温用
サービス分類レンタル
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約55(リチウム電池含む)
電源リチウム電池(内蔵)
測定精度平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃)
チャンネル数温度1ch
温度測定範囲(℃)-60~+155
通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル)
測定チャンネル数1ch(外付センサ)
記憶容量16000データ
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
チャンネル数温度1・湿度1
温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)
湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
付属品温湿度センサ(THA-3001)
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
サービス分類レンタル
関連キーワード