キャスター付きですので移動が楽です。冷却ファン付きで連続運転が可能です。
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26/31
タンク容量(L)12
電源コード(m)2.5(2Pプラグ)
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
外寸(mm)355×480×535
炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)100~1280
電源(V)AC100/15A
電源コード(m)2(丸端子)
付属品底板×1枚・排気口栓×1個
RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)
出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)
電流(A)13.5
電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)
使用圧力(MPa)0.1~0.6
精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)
水槽容量(L)約18
外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)
所要圧縮機(kw)1.85
冷凍機1.19トン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375
消費電力(kW)4.4
使用周囲温度(℃)-5~45
給水方式手動
ポンプ多段渦巻横型
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R32
冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)
空気出入口接続口径Rc1
圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
電源容量(kVA)5.2
液温(℃)5~40
冷却能力(kW)9.6
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)
水回路フロートスイッチ(渇水警報用)
加熱能力(kW)2.5
冷媒封入量(kg)1.3
電気回路過負荷保護しゃ断器
モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)
使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)
サービス分類レンタル
関連キーワード