RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)
出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)
電流(A)13.5
電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)
使用圧力(MPa)0.1~0.6
精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)
水槽容量(L)約18
外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)
所要圧縮機(kw)1.85
冷凍機1.19トン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375
消費電力(kW)4.4
使用周囲温度(℃)-5~45
給水方式手動
ポンプ多段渦巻横型
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R32
冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)
空気出入口接続口径Rc1
圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
電源容量(kVA)5.2
液温(℃)5~40
冷却能力(kW)9.6
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)
水回路フロートスイッチ(渇水警報用)
加熱能力(kW)2.5
冷媒封入量(kg)1.3
電気回路過負荷保護しゃ断器
モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)
使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)
サービス分類レンタル
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A
質量(kg)80
外形寸法(mm)430×520×1110
温度調節範囲(℃)10~30
循環方式密閉系向循環
サービス分類レンタル
関連キーワード