2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
1個
1,782 税込1,960
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易的な脱泡に便利!。振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。
付属品防振マット 寸法(mm)210×175×102 質量(kg)6 電源(V)AC100 50/60Hz 100W 機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え 連続使用時間(分)10 サービス分類レンタル
1台
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 振動機