停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
出力電圧単相AC100V±3V
周波数50Hz/60Hz(自動切替)
使用環境温度(℃)-10~40
使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)
切替時間10ms
湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)
サービス分類レンタル
検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6m
セット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本
周波数(Hz)50/60
構造架空線用
使用電圧(V)6600
使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)
絶縁抵抗(MΩ)2000以上
温度特性-10~40℃
定格一次電流(A)AC10
絶縁耐力20kV/1分間
ケース携帯用収納ケース
サービス分類レンタル
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算)
質量(g)約300
電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本
測定温度(℃)5~35
測定原理蛍光測定法
測定波長励起/460mm、蛍光/590mm
最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算)
サービス分類レンタル
周波数(Hz)50/60
構造地中線キユビクル用
受信可能距離送受信相互間6m
絶縁抵抗(MΩ)2000以上
温度特性-10℃~+40℃
関連キーワード