商品豆知識
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
材質PVC、合成ゴム
幅(mm)355
質量(kg)3.6
色赤/黄
高さ(mm)714
差込口カット有
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
反射シートORALITE 5930J
サービス分類レンタル
2本の真空ピンセットを接続可能です。コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。
関連キーワード