シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。
セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)
材質PP(ポリプロピレン)
測定範囲0~55%(体積含水率)
質量(g)138、収納ケース:約350
電源乾電池 006P(9V)
本体質量(g)約205(9V乾電池を含む)
使用温度(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く)
精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)
直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)
機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点
表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)
表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)
記憶容量3×84データ
安定時間(秒)10以内
電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)
インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)
体積(cm3)測定:約75
使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可)
バッテリー寿命12時間以上
作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV
サービス分類レンタル
センサーを土壌に差し込むだけで測定できます。
高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)300(電池含まず)
測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
関連キーワード