校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計)
測定範囲0~±20.00kPa
分解能0.01kPa
電源006P(9V)電池×1個
校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板)
質量(kg)約55
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)20~300(室温)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)20~400(室温)
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
電源(V)AC200(50/60Hz)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)
質量(kg)約65
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)最高300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)熱板:0~90
寸法(mm)570×380(725)×570、熱板: 200×150
質量(kg)約70
電源(V)AC100 50/60Hz
温度(℃)加熱:室温+20~300
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
圧力計遺留針付き・アナログ表示
加重(t)0~15
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)200×160×370
プレート寸法(mm)80×80(有効幅)
ストローク0~100mm
圧力計0~1000kg(遺留針付き)
加重(t)0~1(プレート)
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)320×350×560
プレート寸法(mm)200×150(有効幅)
圧力計0~15t(遺留針付き)
加重(t)0~15(プレート)
質量(kg)56
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
寸法(mm)320×380×480
プレート寸法(mm)200×150(有効幅)
ストローク(mm)0~110
圧力計0~5t(遺留針付き)
加重(t)0~5(プレート)
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
関連キーワード