耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)
材質アスピレーター:金属製×2本
質量(kg)5.7
電源AC100V 50/60Hz 1.5A
タンク容量(L)約9.5
モーター(W)150
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min
到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。
排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)
サイズ(mm)330×265×390
吸引口径(Φmm)9.5
サービス分類レンタル
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
関連キーワード