強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。
材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼
質量(kg)4
長さ(m)1.54
取付け方法地面に打ち込み
直径(mm)48.6
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。
材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼
質量(kg)3.2
長さ(m)1.24
取付け方法地面に打ち込み
直径(mm)48.6
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
読取0~4Abs
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
分解能0.001Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
仕様【フィルタの半値幅】3~9nm、【正確性】0~2Abs≦±0.005Abs/2~3Abs≦±1%/3~4Abs≦±3%
消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。
関連キーワード